メイン
岡恒
岡恒の 鋏
岡恒の 剪定鋏
剪定鋏200mm用ボルトナット ヘッタ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518658
品番
726232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
岡恒剪定鋏ボルトナット
仕様
ヘッタ付き
材質
本体:鋼
寸法(mm)
200用
色
ブラック