メイン
CLUB.J
CLUB.Jの 土農具
CLUB.Jの クマデ/根かき
クマデ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518685
品番
721157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
土ならしや、除草、種植えの印付に
材質
柄:天然木
全長(mm)
220
色
ウッド
材質(柄部)
天然木
爪数
3