メイン
若獅子
若獅子の 鎌
若獅子の 鋸鎌
小目鋸鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518737
品番
707403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
稲刈り、麦刈り、草刈り、草取り等
仕様
安心安全の日本製
材質
刃:SK-5
色
ウッド
刃部硬度
HRC-65
柄長さ(mm)
約210
刃の種別
(鋸刃)小目
柄
木柄