メイン
若獅子
若獅子の 鎌
若獅子の 小鎌
小鎌 鋼付 120mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518746
品番
705006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
除草作業に
仕様
木柄、刃は鋼付
材質
刃:SK-5
色
ウッド
刃長(mm)
120
柄長さ(mm)
約240