メイン
若獅子
若獅子の 鎌
若獅子の 中厚鎌
厚鎌 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518764
品番
706041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
硬い草用
仕様
刃はSK-5
材質
刃:SK-5
色
ウッド
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
395
材質(柄部)
天然木