メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鎌
アークランドサカモトの 薄鎌
三日月鎌 鋼付 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518780
品番
705101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柄が長く立ったまま使用できるため腰や膝に負担をかけにくい
用途
軟らかい草の除草作業に
仕様
鋼付
材質
刃:SK-5複合材
色
ウッド
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
約330
刃の種別
三日月鎌