メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鎌
アークランドサカモトの 中厚鎌
両刃中厚鎌 全鋼 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518789
品番
707011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
硬い草の除草作業に
仕様
全鋼
材質
刃部:S-55C
色
ウッド
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
330
刃の種別
両刃