メイン
アークランズ
アークランズの 土農具
アークランズの 柄
万能熊手 アミ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518877
品番
722129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
土ならしや、除草、種植えの印付に
仕様
紐付きで吊り下げ収納可能
材質
先端:鉄 柄:天然木
全長(mm)
460
色
ウッド
材質(柄部)
天然木
爪数
5