メイン
アークランズ
アークランズの 土農具
アークランズの クマデ/根かき
忍者クマデ アミ付き プラスチック柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518886
品番
722128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
用途
土ならしや、除草、種植えの印付に
材質
柄:プラスチック
全長(mm)
210
色
レッド
材質(本体)
鉄
材質(柄部)
プラスチック
爪数
5