メイン

721130 クローム木柄移植鏝 太 アークランズ 84518895 721130 クローム木柄移植鏝 太 アークランズ 84518895 721130 クローム木柄移植鏝 太 アークランズ 84518895

クローム木柄移植鏝 太

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518895 品番721130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
用途土の移動や整地作業に 仕様目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能 材質先端:スチール 柄:天然木 ウッド タイプ太いタイプ 幅(cm)(目盛)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする