メイン
アークランズ
アークランズの 土農具
アークランズの スコップ
クローム木柄移植鏝 細
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518904
品番
721131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途
土の移動や整地作業に
仕様
目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
材質
先端:スチール 柄:天然木
色
ウッド
タイプ
細いタイプ
幅(cm)
(目盛)1