メイン
アークランズ
アークランズの 防除機・噴霧器
アークランズの 手動式噴霧器
蓄圧式スプレー 1L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518929
品番
AL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥900
販売価格(税別)
¥
818
バスケットに入れる
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途
農薬の散布や植物の水やり作業に
材質
【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレン
色
グリーン/ホワイト
容量(L)
1
目盛
(幅)250cc