メイン
CLUB.J
CLUB.Jの 鋏
CLUB.Jの 高枝鋏
軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8〜3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518965
品番
CJ-2009OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
鋸刃
仕様
●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃
材質
刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト
色
オレンジ/シルバー
全長(m)
約1.8〜3.0
切断径(mm)
(生木)Φ15以下
使用目的
剪定、整枝、収穫作業の際に
切断対象
葉や小枝