astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R7 rpp-r7

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84518990 品番RPPR7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

紙に書いているような質感のiPad用保護シートとより精細に描けるApple Pencil用のペン先(細さ0.7mm)のセットです。
フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い
非粘着性で自由にシートの取り外し、再利用可能
リアルに近いペンと紙の質感
最新から旧型iPadモデルまで幅広く活用!
(iPad Pro/Air対応)

内容
再利用可能なスクリーンプロテクター1枚
Apple Pencil チップ 2 個
保護収納スリーブ1個
サイズ(mm)
保護フィルム
245.7×173.5
Apple Pencil取替式のペン先
太さ:0.7
型番rpp-r7 ケース寸法(mm)262.5×187 対応機種iPad Pro 11インチ M4 2024/Apple Pencil Pro・Apple Pencil(第2世代)・Apple Pencil(USB-C)・Apple Pencil(第1世代) 保証期間1年 対応インチサイズ11インチ RoHS指令(10物質対応)対応 特性フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い/非粘着性/取り外し可能/再利用可能/リアルに近いペンと紙の質感

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする