ミニマルパスケース プラハネ リール付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84519595 品番PLA001BK
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カード1枚のみで通勤・通学をスマートに。ICカード専用パスケース「プラハネ」
ほぼICカードと同じサイズにし、よりミニマムを極めたケース
ICカードの磁気が反応するように1枚しか入らないスッキリとしたデザインに
ちょっと振っても中から出ないくらいしっかりホールド
ミニマルなデザイン・サイズと機能性を兼ね備えた、今までに無い形状のリール付きパスケースです。
従来のパスケースと比較してもスッキリとしたサイズ感になっています。
ブラックとシルバーを基調とし、白のロゴで落ち着いたデザインにまとめました。
本製品はシンプルさを追求し、柔軟性のある樹脂製の板を二つ折りにした形状にする事で、この小ささを実現しています。

仕様●寸法:本体/99×56×5mm、リール/93×33×16mm(リールコード長/約60cm)、リール装着時の全体のサイズ/192×56×16mm●材質:ABS樹脂、亜鉛合金、鉄、ポリエステル●重量:32g(本体/16g、リール/16g)●原産国:中国 アズワン品番67-2981-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする