軸力安定化剤 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード84519805 品番FCON
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。
Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。
軸力を安定化させます。
トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない
温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。
緩み特性はマシン油と同等以上。
締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。
日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。
【用途】
ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤
ねじ、ボルトのかじり防止剤
【注意事項】
Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。

仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125〜165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15 アズワン品番67-5266-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする