曜日別特売
G0990 GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCE 84519884

G0990 GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCE 84519884
G0990 GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCE 84519884
G0990 GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCE 84519884

GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84519884品番G0990
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ!
G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング!
8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様!
ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応!
あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング!
入門用サーボからのステップアップに適しています!
クルマの応答性・質感を大幅に向上させます

仕様●内容物:GDS-0812 Digital Servo本体、十字ホーン、取扱説明書●使用電圧:4.8-6.0V●スピード:0.12sec/60°(6.0V)/0.15sec/60°(4.8V)●トルク:8.0kg・cm(6.0V)/5.5kg・cm(4.8V)●セレーション:25T●ギア:樹脂製●サイズ:55.4×20×47.6mm●重量:42gアズワン品番67-6610-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする