コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84520058 品番HPC-NF188WBL(ホンタイノミ)
参考基準価格(税別)¥342,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮!
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
0°〜90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。

仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット) アズワン品番67-5958-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする