曜日別特売
G0159 G2 2S LiPo Charger GFORCE 84520085

G0159 G2 2S LiPo Charger GFORCE 84520085
G0159 G2 2S LiPo Charger GFORCE 84520085
G0159 G2 2S LiPo Charger GFORCE 84520085

G2 2S LiPo Charger

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84520085品番G0159
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

USBから2セルLiPoをカンタン充電!
携帯に便利なコンパクトチャージャー!
PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK!
バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします
バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます!
Intruder100Sの充電に適しています。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です
携帯に便利なコンパクトサイズ。バランス端子を接続するだけのカンタン操作。
充電用USBケーブルが付属。PCやUSB ACアダプター、モバイルバッテリー等から簡単に充電できます。

仕様●対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1●コネクタタイプ:JST-XH※2●充電電流:800mAh(0.8A)固定●入力電源:USB(5V/2.1A)●サイズ:45×25×13(mm)●付属品:USBケーブル、取扱説明書●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。アズワン品番67-6610-95
注意
●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする