水平置きリッドレストC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84520514 品番EURLRS
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鍋蓋をひっくり返して水平に置くタイプの鍋蓋スタンドです。
蓋に付いた水滴が垂れにくく、お手入れが簡単です。
水平に置く事で、重い蓋でも安定して置くことができます。
縦置きタイプに比べてスタンドもシンプルになりコンパクトです。
鍋から蓋を取り、そのまま片手で置いたり持ち上げられるC字型構造で、重い蓋でもストレスなく置いたり持ち上げやすくなっています。
調理台やテーブルから浮かせて置く分だけスペースがあるため、蓋に触れずに置く事ができ、火傷をする心配もありません。
水平置きなので、蓋の上に菜箸やお玉を置く事もできます。
幅広いサイズの鍋蓋(15cm〜40cm)に対応しています。
耐荷重20kg。錆びにくいステンレス製です。
野菜屑を入れるポリ袋掛け(野菜袋スタンド)としても使用できます。(横幅230mm以上の袋に対応。12号以上、中・Mサイズ以上目安)
三脚構造なので、コンロの隅等、省スペースで有効活用できます。使わない時も瓶等と一緒に置けば邪魔になりません。
足の先端は傷付き防止・滑り止めキャップ付きです。
ミニマルデザインで様々なキッチンやシーンにマッチします。
ユーロキッチンオリジナルロゴのタブがワンポイントアクセントになっています。

仕様●寸法:本体/155×163×114mm、上部外径/Φ155mm●材質:本体/ステンレス、滑り止めキャップ/PVC●重量:102g●製造国:中国●耐冷・耐熱温度:滑り止めキャップ/60℃ アズワン品番67-4746-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする