ブラインドリベット 100本入り

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード84520548 品番420618-NSS4-4P
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長:9.2mm●頭部径:6.4mm●ヘッド高さ:-●穴径:3.3〜3.4mm●グリップ範囲:板厚:3.2〜6.4mm●特長:-●色:-●材料:ステンレス/スティール●タイプ:ブラインド アズワン品番68-2021-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする