STマイクロエレクトロニクス
STマイクロエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
STマイクロエレクトロニクスの 受動部品
STマイクロエレクトロニクスの 受動部品その他関連用品
3端子レギュレーター +12V出力
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84520785
品番
L7812CV
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)
アズワン品番
68-2024-82