曜日別特売
SN74LS244NSR IC BUFFER NON-INVERT 5.25V 20SO Texas Instruments 84521065

IC BUFFER NON-INVERT 5.25V 20SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84521065品番SN74LS244NSR
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74244●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bitアズワン品番68-2025-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする