LEDバイクライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用光源:Φ5mm白色LED×1個●明るさ(約):12ルーメン・550カンデラ●使用電池:単3形アルカリ電池×2本●エネループ使用可能●点灯時間(約):40時間(点灯)/ 200時間(スピード点滅モード時)/ 600時間(スロー点滅モード時)●照射特性:オプティカルレンズ●照射距離(約):45m(最大時)●保護等級:防滴仕様(IPX1準拠)●本体サイズ(約):W86×H27×D38mm●本体質量(約):80g(電池含む)●対応ハンドル径(約):Φ22〜32mm●付属品;ブラケット、テスト用電池 注文コード84521275 品番BL-300BK
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用光源:Φ5mm白色LED×1個●明るさ(約):12ルーメン・550カンデラ●使用電池:単3形アルカリ電池×2本●エネループ使用可能●点灯時間(約):40時間(点灯)/ 200時間(スピード点滅モード時)/ 600時間(スロー点滅モード時)●照射特性:オプティカルレンズ●照射距離(約):45m(最大時)●保護等級:防滴仕様(IPX1準拠)●本体サイズ(約):W86×H27×D38mm●本体質量(約):80g(電池含む)●対応ハンドル径(約):Φ22〜32mm●付属品;ブラケット、テスト用電池 アズワン品番68-2032-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする