小型ビームセンサー アンプ内蔵

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84521589 品番UCX411
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●検出方法:透過型●検出距離:10m●電源電圧:12〜24V DC●消費電流:15mA以下●出力形式:NPNオープンコレクタ●応答時間:1ms以下●サイズ:33.3mm×11.2mm×20mm●検出方法:透過型 アズワン品番68-2021-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする