曜日別特売
LM293DR オペアンプ Texas Instruments 84522499

オペアンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84522499品番LM293DR
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
仕様●回路数:-●用途:-●電源電圧範囲[V]:2V~36V、±1V~18V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:-●入力バイアス電流[A]:-●入力電圧範囲[V]:-●応答時間:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ:8-SOIC●回路数:-アズワン品番68-2022-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする