IC REG LINEAR 5V 1.5A TO220-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84522614 品番LM340T-5.0/NOPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
仕様●入力電圧:35V●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1.5A●機能:正固定●パッケージ:TO-220-3●入力電圧:35V アズワン品番68-2025-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする