LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット 75本入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(75本)
注文コード
84523427
品番
420607-NSA5-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ブラインド●リベット径:4.0mm●リベット長:10.5mm●頭部径:8.0mm●ヘッド高さ:-●穴径:4.1〜4.2mm●グリップ範囲:板厚:3.2〜6.4mm●特長:-●色:-●材料:アルミニウム/スティール●タイプ:ブラインド
アズワン品番
68-2021-34