冨士端子工業
冨士端子工業の 電源(制御機器)
冨士端子工業の 遮断
冨士端子工業の ヒューズ
管型ヒューズ Φ5.2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84523488
品番
FGMB-A 125V 0.5A PBF
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:125V●定格電流:0.5A●電気的(溶断)特性: B種溶断●安全規格:-●実装(取付):ホルダー●サイズ:Φ5.2×20.0mm●定格電圧:125V
アズワン品番
68-2041-82