接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84523610 品番CLEAR-SQUALENE
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●タイプ:潤滑防錆剤●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:10ml●タイプ:潤滑防錆剤 アズワン品番68-2114-06 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする