TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
オンボード型DC-DCコンバーター 23.1W/9〜36V入力/3.3V出力
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84524224
品番
CCG30-24-03S
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:3.3V●出力電流:7A●出力電力:23.10W●入力電圧範囲:DC9〜36V●効率:86%●サイズ:25.4×9.9×25.4mm●重量:20g
アズワン品番
68-2033-67