リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84524565 品番DTP443442(NTC)
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7V アズワン品番68-2042-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする