LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット 75本入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(75本)
注文コード
84524949
品番
420621-NSS5-4P
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ブラインド●リベット径:4.0mm●リベット長:9.8mm●頭部径:8.0mm●ヘッド高さ:-●穴径:4.1〜4.2mm●グリップ範囲:板厚:3.2〜6.4mm●特長:-●色:-●材料:ステンレス/スティール●タイプ:ブラインド
アズワン品番
68-2021-42