倒立鏡筒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84526245 品番YS-0120H
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。
2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。
対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。
光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。
ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。

仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32g アズワン品番67-5228-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする