LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット 100本入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
84526559
品番
420604-NSA4-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長:9.9mm●頭部径:6.4mm●ヘッド高さ:-●穴径:3.2〜3.4mm●グリップ範囲:板厚:3.2〜6.4mm●特長:-●色:-●材料:アルミニウム/スティール●タイプ:ブラインド
アズワン品番
68-2021-32