LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
Pシリーズ 放熱器 ヒートシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:アルミ押出●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ピン実装デバイス用●形状:長方形、ピン型フィン●長さ:25mm●幅:23mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):17mm●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:アルミ押出
注文コード
84526988
品番
17PB23L25YB
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:アルミ押出●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ピン実装デバイス用●形状:長方形、ピン型フィン●長さ:25mm●幅:23mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):17mm●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:アルミ押出
アズワン品番
68-2026-66