超小型スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●操作部形状:-●操作部方向:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):3A●定格電流(DC):-●長さor径:19.5mm●種別:-●幅:12.9mm●厚さ:13.5mm●シリーズ名:8SS 注文コード84528239 品番8SS2011-Z
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●操作部形状:-●操作部方向:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):3A●定格電流(DC):-●長さor径:19.5mm●種別:-●幅:12.9mm●厚さ:13.5mm●シリーズ名:8SS アズワン品番68-2021-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする