マクセル
マクセルの 電池
マクセルの アルカリ乾電池(単3形)
アルカリ乾電池[ボルテージ] 単3形 4本パック ブリスターパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
84528580
品番
LR6T4B
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:アルカリ乾電池●サイズ(セル):単3形●定格電圧:1.5V●容量:-●サイズ(外形):Φ14.5×50.5mm●タイプ:アルカリ乾電池
アズワン品番
68-2024-30