DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84528729 品番HG37-200-AB-00
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:200/1●使用電圧:DC24V●RPM:22rpm●トルク:588mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:- アズワン品番68-2033-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする