超小型スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●操作部形状:-●操作部方向:-●定格電圧(AC):48V●定格電圧(DC):48V●定格電流(AC):0.05A●定格電流(DC):0.05A●長さor径:9.5mm●種別:-●幅:10.8mm●厚さ:5.0mm●シリーズ名:ASE 注文コード84528756 品番ASE2D-5M-10-Z
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●操作部形状:-●操作部方向:-●定格電圧(AC):48V●定格電圧(DC):48V●定格電流(AC):0.05A●定格電流(DC):0.05A●長さor径:9.5mm●種別:-●幅:10.8mm●厚さ:5.0mm●シリーズ名:ASE アズワン品番68-2021-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする