IC REG BCK BST ADJ 3.5A 14VSON

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84529237 品番TPS63020DSJT
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●入力電圧範囲[V]:1.8V〜5.5V●出力電圧範囲[V]:1.2V〜5.5V●最小入力電圧[V]:1.8V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:1.2V●最大出力電圧[V]:5.5V●出力電流範囲[A]:3.5A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:14-VFDFN●入力電圧範囲[V]:1.8V〜5.5V アズワン品番68-2035-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする