商品レビューを投稿する内容量1個仕様●使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個●明るさ(約):80ルーメン・1400カンデラ●使用電池:単3形アルカリ電池×2本●エネループ使用可能●点灯時間(約):6時間(点灯)/ 40時間(スピード点滅モード時)/ 120時間(スロー点滅モード時)●照射特性:オプティカルレンズ●照射距離(約):70m(最大時)●保護等級:防滴仕様(IPX1準拠)●本体サイズ(約):W86×H27×D38mm●本体質量(約):85g(電池含む)●対応ハンドル径(約):Φ22~32mm●付属品:ブラケット、テスト用電池注文コード84529919品番BL-350MG
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)