LEDバイクライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個●明るさ(約):80ルーメン・1400カンデラ●使用電池:単3形アルカリ電池×2本●エネループ使用可能●点灯時間(約):6時間(点灯)/ 40時間(スピード点滅モード時)/ 120時間(スロー点滅モード時)●照射特性:オプティカルレンズ●照射距離(約):70m(最大時)●保護等級:防滴仕様(IPX1準拠)●本体サイズ(約):W86×H27×D38mm●本体質量(約):85g(電池含む)●対応ハンドル径(約):Φ22〜32mm●付属品;ブラケット、テスト用電池 注文コード84530260 品番BL-350SR
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個●明るさ(約):80ルーメン・1400カンデラ●使用電池:単3形アルカリ電池×2本●エネループ使用可能●点灯時間(約):6時間(点灯)/ 40時間(スピード点滅モード時)/ 120時間(スロー点滅モード時)●照射特性:オプティカルレンズ●照射距離(約):70m(最大時)●保護等級:防滴仕様(IPX1準拠)●本体サイズ(約):W86×H27×D38mm●本体質量(約):85g(電池含む)●対応ハンドル径(約):Φ22〜32mm●付属品;ブラケット、テスト用電池 アズワン品番68-2032-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする