表面実装用押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84530698 品番SMAP1F-5M-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2021-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする