電動ドライバー レバー式

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84531240 品番VE-5000
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様●ツールタイプ:電動●チップ - タイプ:レバー式●サイズ:小ネジ:M3.0-4.0/タッピング:2.6-3.5mm●長さ - ブレード:-●長さ - 全体:290mm●特長:-●ツールタイプ:電動 アズワン品番68-2025-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする