小形トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:DPST●接点動作:ON-OFF●接点動作(2):-●操作部形状:基本レバー●操作部方向:-●呼びサイズ:M12●定格電圧(AC):125/250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):20/12A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:- 注文コード84531258 品番ET220K12-Z
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:DPST●接点動作:ON-OFF●接点動作(2):-●操作部形状:基本レバー●操作部方向:-●呼びサイズ:M12●定格電圧(AC):125/250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):20/12A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2021-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする