ニデックコンポーネンツ
ニデックコンポーネンツの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
ニデックコンポーネンツの インバータ
ニデックコンポーネンツの インバータ本体
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84531425
品番
HG16-240-AA-00
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-
アズワン品番
68-2033-12