Pシリーズ 放熱器 ヒートシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:アルミ押出●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ピン実装デバイス用●形状:長方形、ピン型フィン●長さ:25mm●幅:16mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):16mm●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:アルミ押出 注文コード84532710 品番16PB16L25YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:アルミ押出●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ピン実装デバイス用●形状:長方形、ピン型フィン●長さ:25mm●幅:16mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):16mm●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:アルミ押出 アズワン品番68-2026-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする