内容量1個
仕様●使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個●明るさ(約):110ルーメン・2700カンデラ(Highモード)●使用電池:単3形アルカリ電池×2本●エネループ使用可能●点灯時間(約):5時間(Highモード)/ 10時間(Ecoモード)/ 12時間(スピード点滅モード)/ 12時間(スロー点滅モード)●照射特性:AXビーム(ナロータイプ)●照射距離(約):100m(最大時)●保護等級:防滴仕様(IPX4準拠)●本体サイズ(約):W98.0×H26.0×D38.3mm●本体質量(約):85g(電池含む)●対応ハンドル径(約):Φ22〜42mm●付属品;パワーブラケット、テスト用電池
注文コード84532719
品番XB-350B