HOUSFLOW サニタリーパイプラインフィルターハウジング 10インチ SUS316L 226Flat FKM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84533060 品番CHDAQK0110T25VEMY
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

シングルラウンドサニタリー液体フィルターハウジングは、衛生要件を満たすように設計されています。
隙間のない溶接とサニタリー設計のサニタリーパイプ継手を採用しています。
洗浄と分解が簡単で、低圧および中圧条件での小流量ろ過に適しています。
製薬、食品、飲料業界で広く使用されています。
アプリケーション
医薬品: 注射剤、抗生物質、その他の生物学的製剤のろ過。
食品および飲料: アルコール、飲料、飲料水のろ過など。
石油化学産業: 油田水、有機溶剤、酸およびアルカリ液体などのろ過。
マイクロエレクトロニクス: 高純度水の前ろ過。

仕様●接続:226 Flat●シェル材質:316L(サージカルステンレス)●ドレンベントバルブ材質:316L(サージカルステンレス)●トリクランプ材質:304●安定化ブレード材質:304●カートリッジ本数:1●長さ:10インチ●インレットアウトレット:1"TC●シール材質:FKM●表面仕上げ(内側):Electropolished●表面仕上げ(外側):Mechapolished設計圧力/1.0Mpa アズワン品番67-2991-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする